商品画像

647653531007 水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 47822707 647653531007 水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 47822707 647653531007 水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 47822707 647653531007 水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 47822707 647653531007 水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 47822707 647653531007 水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 47822707

水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 47822707 品番 647653531007
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

[木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。
[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。
[木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。
[木材に浸み込み易い] 油性木材保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。塗装が初めての方や女性にもオススメ。

用途
表記以外の用途には使用しないでください。
屋外の木部専用塗料です。
[ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など
仕様うすめ液・用具の洗浄:水(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室の内部の木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 マホガニー 主な用途屋外の木部専用 乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約2以上 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防腐、防かび、防虫効果 塗り面積(2回塗り)(m2)約3.5〜5 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約2〜3枚分
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [スプレーは使わないで] スプレー塗装(吹きつけ作業)は行なわないで下さい。 [仕上りは下地の色によって左右される] 下地の色や吸い込みの度合いによって仕上がり感や色、乾燥性が左右されますので、目立たない ところで試し塗りし、色・浸透性・下地への影響等を確認してください。 [条件によって異なります] 塗り面積・乾燥時間・着色力・色合いなどは、素材や塗り方、気象条件などで多少異なります。 [次のような症状をお持ちの方は作業しないでください] 体調の悪い人 / 薬品・化学品アレルギーの人 / じんましん・かぶれ・気管支喘息をおこしやすい人 / 妊娠している人など。 [色味は多少異なります] 容器の色表示は印刷のため、中身の色と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする