CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 自転車用ライト
CAPTAIN STAGの ヘッドライト・フロント用ライト
3LEDヘッドライト227・SLIM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47826776
品番
Y-4693
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間、連続点滅60時間。
材質
本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×37×95
ライト種類
LED
光度(cd)
160
取付径(Φmm)
19.0〜25.4
注意
※単4形乾電池3個使用別売