コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 加湿器
コイズミ(小泉成器)の ハイブリッド式加湿器
ハイブリッド加湿器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47827580
品番
KHM4022W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
幅(mm)
365
質量(kg)
3.1
色
ホワイト
高さ(mm)
320
奥行(mm)
205
タンク容量(L)
約3.2
電源コード(m)
1.8
電源(AC100V)
50/50Hz
定格加湿能力(mL/H)
【強】400
連続加湿時間(時間)
【強】約8
加湿方式
超音波式+ヒーター