アルトコーポレーション
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
47829838
品番
IE2016-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
用途
IEC規格対応超制電作業服男子ワークパンツ。ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。ポリエステル100%・ドット釦(プラスチック)
色
サックス
サイズ
M
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
超静電、低発塵、男女コーディネート可能、脇ゴム仕様、ツータック使用、男女コーディネート可能、脇ゴム仕様、ツータック使用
JIS規格
T8118
生地
IEC規格対応
注意
※弱電半導体工場・電子機器組立・精密機器工場・製紙工場・設備工事・物販・エンジニア・検品・学校などの実習服など
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47829838
IE2016-1
47779079
IE2016-1
メンズパンツ
アルトコーポレーション
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました