三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの ブレーキ
電磁ブレーキ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47834035
品番
BXW-01-10R-24V-8.5
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サイズ
1
電圧(V)
24
容量(W)
6.1
電流(A)
0.254
抵抗(Ω)
94.4
穴径(Φmm)
8.5
質量(kg)
0.1