3654 キュート Bikeguy (バイクガイ) 47834717 3654 キュート Bikeguy (バイクガイ) 47834717 3654 キュート Bikeguy (バイクガイ) 47834717

キュート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード47834717 品番3654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小さいけれど、頼れる相棒!パッと明るく照らすキュートな顔のミニライト。超軽量15グラム
驚きのパワフル照射:6000mcdの超強力白色LEDを2個装着。カワイイ外見からは信じられないパワフルな明るさ。
どこでも取り付け自由自在:柔軟なストラップで、バッグ・鍵・ベビーカー等、どこにでも簡単装着。愛嬌のあるデザインがあなたの持ち物のアクセントに。
夜道の安全を可愛くガード:自分の存在を周囲に知らせるセーフティーライトとしても優秀。夜のお散歩やジョギングの「安心」をサポート。
超軽量約15グラム!:手の指に取り付けても重さを感じない軽さ。
安全設計:EUの安全規格・環境保護規格クリア【CE取得、RoHS準拠】

用途
・鍵やキーホルダーに取付け:暗いところでも鍵穴をしっかり照らす
・バッグの中の手元ライト:夜間や暗い場所でのバッグの中身をさっと確認
・非常時の備え:小さくて電池持ちがいいので、防災ポーチや避難バッグの「目印」に
発電方式ボタン電池 光度(mcd)60000×2個 ホワイト 付属品試用電池(CR2032×2) 材質(本体カバー)シリコン、(本体・防眩バイザー・電池蓋)ABS、(電極等)スチール、(基盤)ベークライト、その他LED等電子部品 質量(g)15(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×27×13(突起除く) 発光色ホワイト 電池リチウムボタン電池(CR2032×2) 点灯方式3モード(フル/エコ/点滅) 発光体超高輝度白色発光LED×2 装着可能径(mm)直径22〜32 電球の種類LED 点灯時間(時間)フル120/エコ145/点滅180
注意
※目を傷める恐れがありますので、至近距離で直接光を見ないでください。
※本製品は、防雨機能を備えていますが、水中や強い水流が当る環境での使用はできません。
※他の前照灯と併用し、補助灯(安全灯)としてご使用ください。
点灯時間は標準的な使用環境における参考時間です。電池の性能、温度等の条件により変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする