3653 キュート Bikeguy (バイクガイ) 47834735 3653 キュート Bikeguy (バイクガイ) 47834735 3653 キュート Bikeguy (バイクガイ) 47834735 3653 キュート Bikeguy (バイクガイ) 47834735 3653 キュート Bikeguy (バイクガイ) 47834735

キュート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47834735 品番 3653
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

小さいけれど、頼れる相棒!パッと明るく照らすキュートな顔のミニライト。超軽量15グラム
驚きのパワフル照射:6000mcdの超強力白色LEDを2個装着。カワイイ外見からは信じられないパワフルな明るさ。
どこでも取り付け自由自在:柔軟なストラップで、バッグ・鍵・ベビーカー等、どこにでも簡単装着。愛嬌のあるデザインがあなたの持ち物のアクセントに。
夜道の安全を可愛くガード:自分の存在を周囲に知らせるセーフティーライトとしても優秀。夜のお散歩やジョギングの「安心」をサポート。
超軽量約15グラム!:手の指に取り付けても重さを感じない軽さ。
安全設計:EUの安全規格・環境保護規格クリア【CE取得、RoHS準拠】

用途
・鍵やキーホルダーに取付け:暗いところでも鍵穴をしっかり照らす
・バッグの中の手元ライト:夜間や暗い場所でのバッグの中身をさっと確認
・非常時の備え:小さくて電池持ちがいいので、防災ポーチや避難バッグの「目印」に
発電方式ボタン電池 光度(mcd)60000×2個 グリーン 付属品試用電池(CR2032×2) 材質(本体カバー)シリコン、(本体・防眩バイザー・電池蓋)ABS、(電極等)スチール、(基盤)ベークライト、その他LED等電子部品 質量(g)15(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×27×13(突起除く) 発光色ホワイト 電池リチウムボタン電池(CR2032×2) 点灯方式3モード(フル/エコ/点滅) 発光体超高輝度白色発光LED×2 装着可能径(mm)直径22〜32 電球の種類LED 点灯時間(時間)フル120/エコ145/点滅180
注意
※目を傷める恐れがありますので、至近距離で直接光を見ないでください。
※本製品は、防雨機能を備えていますが、水中や強い水流が当る環境での使用はできません。
※他の前照灯と併用し、補助灯(安全灯)としてご使用ください。
点灯時間は標準的な使用環境における参考時間です。電池の性能、温度等の条件により変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする