水まきホース

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47836257 品番 MMH-1550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。

ブルー 使用圧力(MPa)0〜0.7 用途一般家庭屋外散水用 材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 質量(kg)9.35 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、防藻
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
散水

30mを購入。工場内での使用なので、意外と長さが必要。長物の扱いがあり、助かりました。使用感は普通です。後は耐久性を見守ります。

1人が参考にしています
2025-11-18
用途:
洗車用

全くの期待外れ!!
ホースがべた付いていて収納しずら
捨てました

1人が参考にしています
2024-12-02
用途:
ホースの延長に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

融雪ホースと散水(2分岐)を一緒に購入
蛇口からのホースを延長する為に購入しましたが
問題なく使用出来ています。

対象商品:
47836232
2024-06-18
用途:
散水用ホース
製造業

家庭菜園に散水するためのホースとして購入しました。以前のホースより軽いため非常に扱いやすくて助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
47836232
2024-07-28
用途:
高圧洗浄機用
適斎塾 様

高圧洗浄機用としてある程度丈夫なホースを選びました。十分な強度です。

対象商品:
47836223
2024-04-19
用途:
玄関の水まき
プロテック 様 (サービス業)

比較的長めのホースを探していて、やっと見つかって嬉しかったです。

対象商品:
47836257
2023-09-02
用途:
畑の水やり
農・林・水産業

約3年間使用していますが、以前使っていたホースのようにべたべたにならず使えています。
以前、別のホースのべたべたは激しくて、ホースに触れただけで、手にべとべとが付いて、シンナーで拭いたりして大変でした
新品の状態では、表面がスベスベしていないので、ホース同士がくっついて、最初少し使いにくいですが畑では、伸ばしっぱなしなので不便は無いです。
ホースの肉厚が薄いのでしょうか?、水圧をかけた状態でも折れやすいのは確かです、
3年使っていますが手元に近い部分は、ホースが劣化してボコボコしてきたので、2年目ぐらいで一度1mぐらい切って接続替えをしましたので、やはり肉厚の問題なのか耐久性は、まあまあでしょうか、
ただし、商品には十分に満足しています。
現在は、庭の散水ホースも、洗車用のホースも、全てこのホースを使用しています。夏も冬も屋外にそのままコロがしています。

3人が参考にしています
対象商品:
47836223
2023-07-01
用途:
洗車作業時
工房オクヨー 様 (農・林・水産業)

柔らかく扱いやすいですが、この時期の直射日光に数日当たってただけで硬化が進みクセが付きやすいですね.

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする