画像準備中

ハイパフォーマンスモデルQCPU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47850056 品番Q06HCPU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
データメモリ
【ビットデバイス】内部リレー/8192点、ラッチ・ステップリレー/8192点、アナンシェータ/2048点、リンクリレー/8192点
【ワードデバイス】タイマ/2048点、積算タイマ/0点、カウンタ/1024点、割込ポインタ/256点、データレジスタ/12288点、リンクレジスタ/8192点、ファイルレジスタ/131072点
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×89.3 質量(kg)0.2 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 ユニット種別CPUユニット(ハイパフォーマンスモデルQCPU) 入出力デバイス点数8192 プログラムメモリ容量240kバイト、60kステップ メモリーカード(I/F)あり 接続ポートUSB、RS232 処理速度基本演算(LD命令)/34ns 入出力点数(点)4096

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47850056 Q06HCPU 11661728 Q06UDVCPU ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機 ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機 1個 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする