曜日別特売
HD3-MBPD20W10TAWH PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISC 47859247

HD3-MBPD20W10TAWH PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISC 47859247
HD3-MBPD20W10TAWH PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISC 47859247
HD3-MBPD20W10TAWH PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISC 47859247
HD3-MBPD20W10TAWH PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISC 47859247

PD20W対応 モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
バッテリー容量(mAh)10000
質量(g)191
内容量1個注文コード47859247品番HD3-MBPD20W10TAWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790
付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)ホワイト質量(g)191規格リチウムイオンポリマー出力USBType-C:DC5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD対応20W)、USB-A:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18Wmax)入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98.3×64.5×26.6保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱充電時間(時間)7(PD20W)バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする