PD20W対応 モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(mAh)10000 注文コード47859256 品番HD3-MBPD20W10TABK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はバッテリー容量など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm) ブラック 質量(g)191 規格リチウムイオンポリマー 出力USBType-C:DC5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD対応20W)、USB-A:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18Wmax) 入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98.3×64.5×26.6 保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱 充電時間(時間)7(PD20W) バッテリー容量(mAh)10000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする