付属品充電用Type-Cケーブル(3A(最大)対応、約30cm)色ブラック質量(g)95規格リチウムイオンポリマー出力TypeC:DC5V/3A、9V/2.25A、12V/1.66A、USBA:DC5V/3A、9V2A、10V/2.25A、12V/1.5A入力Micro:DC5V/2A9V/2A.12V/1.5A、TypeC:DC5V/3A9V/2A.12V/1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C