曜日別特売
16888 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 47860507

16888 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 47860507
16888 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 47860507
16888 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 47860507
16888 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 47860507
16888 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 47860507
16888 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 47860507
16888 サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ) 47860507

サドルバッグサポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード47860507品番16888
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

GB350専用の左側専用サドルバッグサポート。
バッグをつり下げるベルト掛けを一体化したバッグサポート。
ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛ける事も可能。
ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着ができます。

仕様
ベルト掛け部分の内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに最適
ヘルメットホルダー付属。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能
ヘンリービギンズのサドルバッグ12L(96907/98884)の装着を推奨
左側専用
スチール製マットブラック塗装仕上げ
適応GB350
注意
※ 純正グラブバーへの過負荷を避けるため、最大積載重量は片側5kgです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする