100S2M1250 スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47860723

※標準

100S2M1250 スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47860723
100S2M1250 スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47860723
100S2M1250 スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47860723

スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)1250注文コード47860723品番100S2M1250
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法PLD(mm)0.254歯数625ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅10mm種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)1250高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする