※標準
三ツ星ベルト
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
50.8
25.4
19.1
38.1
50.8
76.2
ベルトピッチ周長(mm)
2946.4
2946.4
2946.4
2540
2870.2
2895.6
2921
3175
3263.9
3365.5
3416.3
3429
3454.4
3556
4318
4483.1
609.6
622.3
647.7
685.8
711.2
762
787.4
800.1
812.8
838.2
863.6
889
914.4
939.8
952.5
990.6
1016
1041.4
1066.8
1092.2
1143
1181.1
1219.2
1244.6
1295.4
1346.2
1371.6
1422.4
1435.1
1447.8
1473.2
1524
1536.7
1587.5
1600.2
1625.6
1651
1676.4
1727.2
1778
1854.2
1905
1955.8
2032
2057.4
2133.6
2159
2184.4
2235.2
2286
2413
歯数
232
232
232
200
226
228
230
250
257
265
269
270
272
280
340
353
48
49
51
54
56
60
62
63
64
66
68
70
72
74
75
78
80
82
84
86
90
93
96
98
102
106
108
112
113
114
116
120
121
125
126
128
130
132
136
140
146
150
154
160
162
168
170
172
176
180
190
ベルト呼び幅
200
100
75
150
200
300
全337種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47863891
品番
1160DH200
参考基準価格(税別)
¥120,640
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
H
ベルト幅(mm)
50.8
歯数
232
歯ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
2946.4
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
ベルト呼び長さ(inch)
116
ベルト呼び幅
200
使用温度範囲(℃)
-30~80
タイプ
ダブル
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57