1325DH100 タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865815

※標準

1325DH100 タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865815
1325DH100 タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865815
1325DH100 タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865815
1325DH100 タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865815

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25.4
ベルトピッチ周長(mm)3365.5
3365.5
2540
2870.2
2895.6
2921
2946.4
3175
3263.9
3416.3
3429
3454.4
3556
4318
4483.1
609.6
622.3
647.7
685.8
711.2
762
787.4
800.1
812.8
838.2
863.6
889
914.4
939.8
952.5
990.6
1016
1041.4
1066.8
1092.2
1143
1181.1
1219.2
1244.6
1295.4
1346.2
1371.6
1422.4
1435.1
1447.8
1473.2
1524
1536.7
1587.5
1600.2
1625.6
1651
1676.4
1727.2
1778
1854.2
1905
1955.8
2032
2057.4
2133.6
2159
2184.4
2235.2
2286
2413
歯数265
265
200
226
228
230
232
250
257
269
270
272
280
340
353
48
49
51
54
56
60
62
63
64
66
68
70
72
74
75
78
80
82
84
86
90
93
96
98
102
106
108
112
113
114
116
120
121
125
126
128
130
132
136
140
146
150
154
160
162
168
170
172
176
180
190
ベルト呼び幅100
内容量1個注文コード47865815品番1325DH100
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯数265歯ピッチ(mm)12.7ベルトピッチ周長(mm)3365.5材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び長さ(inch)132.5ベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする