曜日別特売
D16SY ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブ 47866256

ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1台注文コード47866256品番D16SY
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質(本体)FCD450-10寸法L(mm)180寸法H(mm)115接続ねじ込み呼び径(A)50材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304呼び径(inch)2材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする