※A形
三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅
10mm
歯数
16
形状
A形
注文コード
47874136
品番
16S5M100A
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数・形状
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
寸法H(mm)
2.5
寸法LA(mm)
16
外径O.D.(Φmm)
24.5
寸法PLD(mm)
0.48
寸法W(mm)
11
最小軸穴径d(Φmm)
7
最大軸穴径d(Φmm)
10
適合フランジ外径D(mm)
31
適合フランジ内径P(mm)
20
適合フランジ厚t(mm)
1
歯数
16
呼び幅
10mm
材質
鋼材
形状
A形
種類
タイミングプーリ
ピッチ(mm)
5
適合フランジ
F-103120
概略質量(kg)
0.052
歯形
S5M
ピッチ径(Φmm)
25.46
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。