キッチンキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47874157 品番 KBN-9390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

調理家電や食器などを収納できるキッチンキャビネットです。フラップ扉上段は、スライドレールを採用しているため、湯気の出る炊飯器も安心して使用可能です。後方に配線穴があり、すっきりまとめられます。フラップ扉下段と収納扉は、収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できます。脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス オフホワイト 質量(g)33700 耐荷重(kg)全体65、天板20、底板10、フラップ扉1枚あたり1、スライド棚10、可動棚板(大)8、(小)1枚あたり5 内寸(mm)(スライド棚)534×336×354 棚板数(枚)(大)1、(小)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×425×937 棚板寸法(mm)(大)558×320、(小)290×343
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,680 / 税込 ¥1,848
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする