カップボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47874665 品番 KPB-9360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

食器や調理小物、ストック品までまとめて収納できるカップボードです。収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できます。引出しは大きめの取っ手が付いているので、引出しやすくなっています。脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、ガラス オフホワイト 質量(g)25830 耐荷重(kg)全体52、天板20、(棚板1枚あたり)(固定)10、(可動)8、引出1個あたり3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×423×937 引出し内寸法(mm)246×283×89
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする