寸法D(mm)19
寸法H(mm)2.5
寸法K(mm)12
寸法LA(mm)16
寸法LB(mm)28
外径O.D.(Φmm)27.69
寸法PLD(mm)0.48
寸法W(mm)11
最小軸穴径d(Φmm)7
最大軸穴径d(Φmm)12
適合フランジ外径D(mm)33
適合フランジ内径P(mm)22
適合フランジ厚t(mm)1
歯数18
呼び幅10mm
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)5
適合フランジF-103322
概略質量(kg)0.09
歯形S5M
ピッチ径(Φmm)28.65