※B形

28S5M100B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 47887183 28S5M100B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 47887183 28S5M100B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 47887183 28S5M100B スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルト 47887183

スーパートルクタイミングプーリ S5M形

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅10mm 歯数28 形状B形 注文コード47887183 品番28S5M100B
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は呼び幅・歯数・形状など108種類から選べます 他の種類を見る

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

寸法D(mm)33 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)16 寸法LB(mm)28 外径O.D.(Φmm)43.6 寸法PLD(mm)0.48 寸法W(mm)11 最小軸穴径d(Φmm)8 最大軸穴径d(Φmm)24 適合フランジ外径D(mm)48 適合フランジ内径P(mm)36 適合フランジ厚t(mm)1 歯数28 呼び幅10mm 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)5 適合フランジF-104836 概略質量(kg)0.241 歯形S5M ピッチ径(Φmm)44.56
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする