自転車用ドライブレコーダー 2Kモデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47887204 品番RA-SD2K
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

専用アプリでスマホと連携
リアルタイム映像表示、データ管理など
WDR搭載
夜間でも鮮明に撮影
スライド式マウント
工具不要で脱着簡単なスライド式マウント
IP65防水・防塵
雨でも安心して走行可能
Gセンサー搭載
衝撃を感知し、自動でファイルをロック
ループ録画
古いデータから上書き保存
録音機能
音声を録音可能(オン・オフ切替対応)

仕様バックアップ電源:スーパーキャパシタ内蔵+ボタン電池 材質ABS+PC 本体質量(g)105(付属品一式取付時/約213) センサーGセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH) 機能夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF) 解像度画像:2560×1440P/1920×1080P/1280×720P 保証期間6ヶ月 視野角対角130°、水平120°、垂直64° 防塵防水性能IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×117×27 入力電源USB 記録ファイル形式動画/MP4 録画時間ループ録画:1分/3分 フレームレート30fps 動作温度範囲(℃)-20〜70 カメラ仕様368万画素CMOS 対応microSDカード容量8〜128GB対応(Class10以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする