曜日別特売

MB520 URBAN MASTER

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
タイヤサイズ80/100-10
速度記号/荷重表示46J
内容量1本注文コード47891194品番329582
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。

タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ80/100-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示46J
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 通勤用スクーター

まったく不満はないです。
後輪で10000キロ、前輪で18000キロほど使っています。
交換サイクルも長く気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする