曜日別特売
- TRGR ポケビッツ テイルウォーク 47895918

共通

- TRGR ポケビッツ テイルウォーク 47895918
- TRGR ポケビッツ テイルウォーク 47895918
- TRGR ポケビッツ テイルウォーク 47895918

TRGR ポケビッツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別55L注文コード47895918品番-
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

釣りをするチャンスが何倍にも広がる
ポケットサイズの振出モバイルロッド

種別55L全長(ft in)5.5自重(g)75元径(mm)13.5継数(本)11仕舞(cm)22.5先径(mm)0.8カーボン(%)13下鍾(号)3/12ラインMax(LB/号)8/2ルアーMAX(g)3/7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする