曜日別特売
- TRGR ティップトップ テイルウォーク 47896155

共通

- TRGR ティップトップ テイルウォーク 47896155
- TRGR ティップトップ テイルウォーク 47896155
- TRGR ティップトップ テイルウォーク 47896155

TRGR ティップトップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個種別S806M注文コード47896155品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ロッドアクションとコンパクトさの最適なバランスを追求した振出スタンダードモバイルロッド

種別S806M全長(ft in)8自重(g)116グリップタイプC元径(mm)14.9継数(本)6仕舞(cm)48先径(mm)1.7カーボン(%)98下鍾(号)5-30ラインMax(LB/号)4/16ルアーMAX(g)5-40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする