- TRGR セセラ テイルウォーク 47896250

共通

- TRGR セセラ テイルウォーク 47896250
- TRGR セセラ テイルウォーク 47896250
- TRGR セセラ テイルウォーク 47896250

TRGR セセラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個種別S54L注文コード47896250品番-
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トラギアシリーズ初の機構を採用コルクグリップ&ウッド風トラッドデザイン

種別S54L全長(ft in)5'4"自重(g)105/122元径(mm)10.8継数(本)6+B仕舞(cm)31先径(mm)0.8カーボン(%)10ルアーMAX(g)max 7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする