コネクタジェンダーオス
ケーブル長(m)2
仕様E3X-HDスマートファイバセンサ.オムロンのE3X-HDシリーズ光ファイバセンサは、操作が簡単で、安定化技術によりメンテナンスコストを低減します。スマートパワーコントロール機能は、光の減少や埃によるインシデントレベルの減少を検出し、最適な検出条件に自動的に補正します。.任意のサイズ及び色のワークピースの検出に最適スマートチューニング-ボタン1つで簡単に調整可能LED表示応答時間1ms
アクセサリタイプマスタコネクタ及びケーブル
接続プラグイン
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品E3X-HDシリーズ、E3X-NAシリーズ