※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR30(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47911757
品番
AR30-02E2-ZA-D
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
表示単位
【デジタル圧力スイッチ】単位切換機能付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
【出力仕様】NPN出力【リード線取出し仕様】配線上取出し
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし