曜日別特売
JMB-BM50C-WH モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン) 47913175

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード47913175品番JMB-BM50C-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ケーブル不要で、スマホに挿すだけ充電!
超コンパクトサイズで大容量「5000mAh」!
スタンド付モバイルバッテリー!
残量表示LED付き!
9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!

付属品保証書 (※本体充電用のケーブルは、付属しません。)材質ABSWHITE質量(g)約90種類Type-Cモデル外形寸法(mm)約75.8×41×26出力5V/2.1A入力5V/2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2.5電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約1000回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする