モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47913191 品番 JMB-PB50C-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!
PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!
本体とスマホを同時充電!
2台同時充電!
軽量アルミボディ採用!
9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!

付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル 材質アルミニウム合金、ABS、アクリル、ファブリック素材 GRAY 質量(g)約166 外形寸法(mm)約65.7×99.6×13.4 出力Type-C:5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.5A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W 入力Type-C :5V 3A / 9V 2A 保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月) 充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電) 電池残量表示LED バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする