モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47913471 品番HD3-MBTC10000WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
付属品:充電用Type-Cケーブル(約30cm)
コンパクトなパッケージサイズ

付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm) 仕様●Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)●USB 2:DC5V=2.4A 質量(g)約177 規格リチウムイオンポリマー 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)3.7V:10000/5V:6000mAh 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63 × 90 × 22 充電端子Type-C 給電端子USB×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする