ウタネ
ウタネの 種・球根・植物
ウタネの 野菜の種
ウタネの 野菜の種 秋まき
【タネ】お多福そら豆(LL)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(90mL)
注文コード
47926885
品番
38341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
そら豆の代名詞的な品種で、甘味に富み食味が良いのが特徴です。
1株から3〜4本に分枝し、莢は巨大で長さ15〜20cm程度、巾3cm程度、1莢に2〜3粒程度実ります。
種別
そら豆
タイプ
種
まきどき
【冷涼地】9月中旬〜11月上旬 【一般地】9月下旬〜11月中旬 【暖地】10月上旬〜11月下旬