※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列アンギュラ玉軸受 7000形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47944985 品番 7000
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.15(最小) 質量(g)22 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑23000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑31000 基本動定格荷重Cr(N)5000 基本静定格荷重Cor(N)2340 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 質量(g)単列22 接触角(α)30° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする