7004 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NACHI(不二越) 47945021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列アンギュラ玉軸受 7000形7004

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は内径d・JIS等級など85種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
JIS等級
0
注文コード
47945021
品番
7004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
12
面取寸法r(mm)
0.6(最小)
面取寸法rs(mm)
-
面取寸法r1(mm)
0.3(最小)
質量(g)
79
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
15000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
20000
基本動定格荷重Cr(N)
10300
基本静定格荷重Cor(N)
6050
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
質量(g)単列
79
接触角(α)
30°
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする