※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列アンギュラ玉軸受 7000形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47957262 品番 7020C-P5
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
内径d(Φmm)100 外径D(Φmm)150 幅B(mm)24 面取寸法r(mm)1.5(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)1(最小) 質量(g)1370 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6400 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8800 基本動定格荷重Cr(N)76000 基本静定格荷重Cor(N)77500 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 質量(g)単列1370 接触角(α)15° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする