7204C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越) 47957576 7204C-P5 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越) 47957576

単列アンギュラ玉軸受 7200形

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)20 注文コード47957576 品番7204C-P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は内径dなど68種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)1(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)0.6(最小) 質量(g)110 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑33000 基本動定格荷重Cr(N)14700 基本静定格荷重Cor(N)8150 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 質量(g)単列110 接触角(α)15° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47957533
2020-03-22
用途:
機械のメンテナンス
ニシコ光機株式会社 様

メンテナンス用として、頻繁に使用するので、即納いただき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする