※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列アンギュラ玉軸受 7200形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47958233 品番 7230C-P5
参考基準価格(税別)¥522,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
内径d(Φmm)150 外径D(Φmm)270 幅B(mm)45 面取寸法r(mm)3(最小) 面取寸法rs(mm)- 面取寸法r1(mm)1.1(最小) 質量(g)11000 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5200 基本動定格荷重Cr(N)261000 基本静定格荷重Cor(N)287000 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 質量(g)単列11000 接触角(α)15° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47957533
2020-03-22
用途:
機械のメンテナンス
ニシコ光機株式会社 様

メンテナンス用として、頻繁に使用するので、即納いただき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする