CQ-G10-3D-21 プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47960753 CQ-G10-3D-21 プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47960753 CQ-G10-3D-21 プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越) 47960753

プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)280 接続方式ガスケット取付形 注文コード47960753 品番CQ-G10-3D-21
参考基準価格(税別)¥122,300 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は流量・接続方式など120種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 No.(デザインNo.)21 管接続口径1 1/4 記号(作動)3D 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.75〜7[17.9〜71.4] 流量(L/min)280 適合プレート(サブ)MG-10-20・MG-10X-20 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする