画像準備中

電磁比例パイロットリリーフ弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.0〜14 注文コード47974997 品番EPR-G01-2-0010S-12
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は圧力調整範囲など78種類から選べます 他の種類を見る
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.0〜14 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)1.2 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする