OG-G03-P3-V-J51 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47983546 OG-G03-P3-V-J51 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47983546 OG-G03-P3-V-J51 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47983546 OG-G03-P3-V-J51 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47983546

レデューシングバルブ(ダイレクト形)

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 流量(L/min)80 管接続口径3/8 注文コード47983546 品番OG-G03-P3-V-J51
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は最高使用圧力・流量・管接続口径90種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 流量(L/min)80 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする