OR-G01-W3-K-20 リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47985156 OR-G01-W3-K-20 リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47985156 OR-G01-W3-K-20 リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47985156 OR-G01-W3-K-20 リリーフバルブ(バランス形) NACHI(不二越) 47985156

リリーフバルブ(バランス形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 流量(L/min)50 注文コード47985156 品番OR-G01-W3-K-20
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は最高使用圧力・流量など54種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/8 流量(L/min)50 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする