高圧M35シリーズ モジュラーバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)50 バルブ種類流量制御弁 注文コード47987344 品番OYH-G01-W-X-10
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は流量・バルブ種類など62種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする