Q-T10-1B-21 油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ NACHI(不二越) 47988735 Q-T10-1B-21 油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ NACHI(不二越) 47988735 Q-T10-1B-21 油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ NACHI(不二越) 47988735

油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)280 接続方式ねじ接続形 注文コード47988735 品番Q-T10-1B-21
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は流量・接続方式など120種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1 1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)280 バルブ種類圧力制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする