RSA-G06-AQ1-D2-23 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47990704 RSA-G06-AQ1-D2-23 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47990704 RSA-G06-AQ1-D2-23 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47990704 RSA-G06-AQ1-D2-23 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47990704 RSA-G06-AQ1-D2-23 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47990704

油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)170 接続方式ガスケット取付形 注文コード47990704 品番RSA-G06-AQ1-D2-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,100
この商品は流量・接続方式など242種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)170 バルブ種類圧力制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする