RSS-G10-1-F-E1-23 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47993346 RSS-G10-1-F-E1-23 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47993346 RSS-G10-1-F-E1-23 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47993346 RSS-G10-1-F-E1-23 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47993346 RSS-G10-1-F-E1-23 油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47993346

油圧バルブ (RSS)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)380 接続方式ガスケット取付形 注文コード47993346 品番RSS-G10-1-F-E1-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥188,100
この商品は流量・接続方式など232種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1 1/4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)380 バルブ種類圧力制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする