※SS・SA

SA-G01-C5-JR-D2-31 SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47997171 SA-G01-C5-JR-D2-31 SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47997171 SA-G01-C5-JR-D2-31 SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47997171

SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)100 注文コード47997171 品番SA-G01-C5-JR-D2-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は流量など249種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 流量(L/min)100 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする