SA-G01-C6-D2-31 SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47997406

SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)80 注文コード47997406 品番SA-G01-C6-D2-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,800
この商品は流量など249種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 流量(L/min)80 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47997406 SA-G01-C6-D2-31 28520207 SA-G01-C6-D2-40 画像準備中 油圧機器 NACHI(不二越) 1個 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする