画像準備中

HS1T形ソレノイド付安全スイッチ

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成メイン回路:1NC+1NC、1NC+1NC 注文コード47999807 品番HS1T-DD44ZM-G
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は接点構成など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置 Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05〜1m/s 質量(g)約450 タイプ4接点・安全2重化タイプ 保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格EN ISO / ISO14119 、 IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No.14(c-UL Listing認証)、GB/T 14048. 5(CCC認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 接点構成メイン回路:1NC+1NC、1NC+1NC 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:3V) 動作力直接開路:120N 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度20〜95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm以上 保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=5000以上(GS-ET-19) 耐振動(誤動作)10〜55Hz、片振幅:0.35mm以上 機械的耐久性200万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC-15 250V・0.75A)、200万回以上(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラスClass II(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境)3(内部2) 定格通電電流(A)2.5 最大操作頻度900回/時 回路DD ロック機構スプリングロック コンジット口サイズM20 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:12以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする