画像準備中

SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 流量(L/min)85 注文コード48000495 品番SA-G03-A2X-FR-E2-J21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最高使用圧力・流量227種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 流量(L/min)85 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする